PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 電子部品(オンボード)
PEPPERL+FUCHSの 能動部品
PEPPERL+FUCHSの ディスクリート
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 4.5kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61923927
品番
NBN3-8GM30-E2-V1
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
3 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
3 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃。
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●幅:8mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり
アズワン品番
65-7300-04