近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61923936 品番E2E-X3D1-M1GJ
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

E2EXシールド付きDC 2ワイヤセンサ
E2EXシリーズのセンサは、非鉄金属を検出するための標準的な近接センサです。
特長と利点
PBT検出面材質 LED表示 2ワイヤdc シールド付き 自己診断出力なし
E2EXシールド付きDC 2ワイヤセンサ。E2EXシリーズのセンサは、非鉄金属を検出するための標準的な近接センサです。特長と利点。PBT検出面材質 LED表示 2ワイヤdc シールド付き 自己診断出力なし。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:38mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7353-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする