近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link 1.25kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61924049 品番IR08.D03L-F46.GP1I.7SL
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

Baumer 誘導距離測定 埋込型 測定距離: 0 〜 3 mm 出力プッシュプル ティーチ:シングルポイント、2 ポイント、ウィンドウ IO-Link M8コネクタ -25 → 75℃
Baumer 誘導距離測定 埋込型 測定距離: 0 〜 3 mm 出力プッシュプル ティーチ:シングルポイント、2 ポイント、ウィンドウ IO-Link M8コネクタ -25 → 75℃。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:アナログ、IO-Link●検出範囲:3 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:8 → 36 V dc●通信プロトコル:IO-LINK●幅:8mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+75℃●代表規格:CE、cULus アズワン品番65-7309-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする