近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Link

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61924137 品番IFRM 12N1701/S14L
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Baumer IFRM 誘導型近接センサです。埋込タイプ 公称検出距離: 4 mm ヒステリシス 3 … Sr の 20 % 出力インジケータ 3 ポート LED 赤 スイッチング周波数: < 2 kHz 電圧供給範囲 + Vs 10 … 30 VDC
Baumer IFRM 誘導型近接センサです。埋込タイプ 公称検出距離: 4 mm ヒステリシス 3 … Sr の 20 % 出力インジケータ 3 ポート LED 赤 スイッチング周波数: < 2 kHz 電圧供給範囲 + Vs 10 … 30 VDC。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:50mm アズワン品番65-7288-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする