近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61924259 品番E2A-S12KS04-WP-B1 2M
参考基準価格(税別)¥8,280 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

E2A、短いボディ、ステンレススチール
PBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
E2A、短いボディ、ステンレススチール。PBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:34mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7302-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする