近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 2500Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61924356 品番XS112B3PBM12
参考基準価格(税別)¥8,630 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS
Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS series allow you to detect all types of objects in various applications providing high detection performance for metal objects
This inductive sensor range with industry recognised high performing technology provide non-
Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS。Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS series allow you to detect all types of objects in various applications providing high detection performance for metal objects。This inductive sensor range with industry recognised high performing technology provide non-contact detection of material up to 20 mm。Inductive proximity sensors are available in flush and non-flush models (shielded and non-shielded).Telemecanique range of inductive proximity sensors are purely for detecting any metal objects up to 60 mm and include an oscillator with windings (an alternating magnetic field is generated in front) making up the sensing phase。Styles Available。Flush and Non-Flush (shielded and non-shielded)。Short and long body。PNP and NPN versions (compatible with PLCs and controllers)。2 Wire DC, AC or AC/DC versions (available to be installed as a limit switch)。誘導センサ XS1M12-L50MM-Brass-SN4MM -12.24VDC-M12 How do they work and where can I us

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:49.95mm●幅:17mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:10 mA●材質:真鍮製●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7309-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする