近接センサ バレル形 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18 x 1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61924785 品番XXB18A3PAM12
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Schneider Electric XXB シリーズ超音波センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。XX シリーズは、超音波技術を使用して、接触なしで任意の素材を検出するセンサです。この製品は、直径 18 mm のプラスチック製円筒型ボディと M12 の 4 ピンコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
Schneider Electric XXB シリーズ超音波センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。XX シリーズは、超音波技術を使用して、接触なしで任意の素材を検出するセンサです。この製品は、直径 18 mm のプラスチック製円筒型ボディと M12 の 4 ピンコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用。

仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:500 mm●電源電圧:24 V●長さ:43mm アズワン品番65-7330-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする