PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 電子部品(オンボード)
PEPPERL+FUCHSの 能動部品
PEPPERL+FUCHSの ディスクリート
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61924819
品番
IA6-12GM50-IU-V1
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
誘導型アナログ アナログ出力0 V → 10 V / 4 mA → 20 mA
誘導型アナログ アナログ出力0 V → 10 V / 4 mA → 20 mA。
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:アナログ●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●材質:PBT●逆極性保護:あり
アズワン品番
65-7301-38