近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:ケーブル●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:47.1mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●遮蔽:シールド付き●逆極性保護:あり 注文コード61924889 品番E2E-X6B1T12 2M
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:ケーブル●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:47.1mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●遮蔽:シールド付き●逆極性保護:あり アズワン品番65-7358-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする