近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:7 mm●接続方式:M12コネクタ 注文コード61924986 品番E2EW-X7C112-M1
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:7 mm●接続方式:M12コネクタ アズワン品番65-7268-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする