PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 電子部品(オンボード)
PEPPERL+FUCHSの 能動部品
PEPPERL+FUCHSの ディスクリート
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 1650Hz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61925108
品番
NBN8-12GM50-E2
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
8 mm非埋込型 検出距離を延長
8 mm非埋込型 検出距離を延長。
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:50mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番
65-7300-05