E2B-M12KN08-M1-C1 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 800Hz オムロンヘルスケア 61925160

近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 800Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:31mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:800Hz●逆極性保護:あり注文コード61925160品番E2B-M12KN08-M1-C1
参考基準価格(税別)¥5,420販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

E2B、黄銅、標準長
オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メン
E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 。動作制御用の視認角 360 ° の LED 。配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 。耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 。標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:31mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:800Hz●逆極性保護:ありアズワン品番65-7353-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする