近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61925230 品番IM18-08NPS-ZC1
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

概要SICK の誘導型センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。IM AC 誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。この集積ASICチップは、製造プロセス完了後のデジタル調整を可能にします。ASICに値を保存できるため、生産工程がいくつあっても、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IME セ
概要SICK の誘導型センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。IM AC 誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。この集積ASICチップは、製造プロセス完了後のデジタル調整を可能にします。ASICに値を保存できるため、生産工程がいくつあっても、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IME センサーは、熱溶解技術で完全にカプセル化されているため、衝撃や振動が発生した場合でもセンサーの寿命が長くなります。お客様は、機械の高い位置決め精度と、長期間のセンサ信頼性によりメリットを得られます。一目でわかるタイプ: M08 〜 M30 広い検出範囲: 1.5 → 2 mm 電気的構成: DC 3 / 4 線、DC 2 線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → 75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面あなたの利点Sick ASIC 技術により、拡張された高精度の検出範囲により、信頼性 センサの寿命が長いため、機械のダウンタイムが短縮されます コスト効率が高い 広範な標準ポートフォリオによる幅広い選択肢注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V アズワン品番65-7295-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする