近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61925336 品番E2K-X8MF1 2M
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

汎用静電容量型センサ
E2K-X シリーズのねじ込み式静電容量センサは、ガラス、木材、水、油、プラスチックなど、金属や非金属の物体を非接触で検出することができます。
固定検出距離では感度調整は不要です 耐熱性 ABS 樹脂ケース LED表示 IP66等級
汎用静電容量型センサ。E2K-X シリーズのねじ込み式静電容量センサは、ガラス、木材、水、油、プラスチックなど、金属や非金属の物体を非接触で検出することができます。固定検出距離では感度調整は不要です 耐熱性 ABS 樹脂ケース LED表示 IP66等級。

仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:Cable●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:80mm●応答周波数:100 (dc) Hz●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:200 mA●材質:ABS●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7358-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする