近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 25Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61925345 品番XS4P18MA230L2
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

誘導型センサ XS4 M18 - L60MM - PPS - SN8MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 10 m
誘導型センサ XS4 M18 - L60MM - PPS - SN8MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 10 m。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:62mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●最大スイッチング周波数:25 Hz, 2000Hz●代表規格:CCC、CE、CSA、UL アズワン品番65-7336-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする