近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61925354 品番XS4P18PC410
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

誘導型センサ XS4 M18 - L34MM - PPS - SN8MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
誘導型センサ XS4 M18 - L34MM - PPS - SN8MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40.15mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7335-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする