近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 300Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61925388 品番IM18-08N-N-ZW0
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 検出範囲: 1 → 15 mm DIN EN60947-5-6 準拠の NAMUR エンクロージャ等級: IP67 温度範囲: -20 → +70 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面 ATEX デバイスカテゴリ 1G 及び 2G 爆発の危険性がある場所での用途に適していますあなたの利点爆発の危険性がある場所での優れた保護性能 ゾーン 0 およ
概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 検出範囲: 1 → 15 mm DIN EN60947-5-6 準拠の NAMUR エンクロージャ等級: IP67 温度範囲: -20 → +70 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面 ATEX デバイスカテゴリ 1G 及び 2G 爆発の危険性がある場所での用途に適していますあなたの利点爆発の危険性がある場所での優れた保護性能 ゾーン 0 および 1 のカテゴリ 1G および 2GATEX 区域で安全な検出。IMN センサは品質と信頼性が高いため、この用途に使用できます。カテゴリ 1G 又は 2G のいずれの場合も、Sick の NAMUR センサは、爆発の危険性がある区域に最適です。用途爆発の危険性がある場所での優れた保護性能 ゾーン 0 および 1 のカテゴリ 1G および 2G DIN EN60947-5-6 に準拠した出力DIN EN60947-5-6 に準拠した出力。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:Namur 常閉●検出範囲:8 mm●接続方式:2 線、2 m 、ケーブル●電源電圧:7.5 → 25 V●長さ:33mm●幅:18mm●最大DC電圧:25V●実装タイプ:非点滅●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7321-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする