曜日別特売
XS118B3PBM12 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS 61925424

近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61925424品番XS118B3PBM12
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

誘導型センサXS1 M18 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
誘導型センサXS1 M18 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7336-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする