XS618B1PAL10 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS 61925458

近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:63.4mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:あり注文コード61925458品番XS618B1PAL10
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

誘導型センサXS6 M18 - L62 mm - 黄銅 - Sn8 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
誘導型センサXS6 M18 - L62 mm - 黄銅 - Sn8 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:63.4mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7336-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする