近接センサ ブロック形 検出範囲 12→ 26 mm パイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61925607 品番E2K-L26MC1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

オムロンE2シリーズ近接センサ及びアクセサリ
オムロンの業務用E2シリーズ近接センサ及びアクセサリ製品
NPN又はPNPの出力構成を選択可能
オムロンE2シリーズ近接センサ及びアクセサリ。オムロンの業務用E2シリーズ近接センサ及びアクセサリ製品。NPN又はPNPの出力構成を選択可能。

仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:12→ 26 mm パイプ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10.8 → 30 V dc●長さ:33mm●幅:34mm●奥行き:20mm●最大DC電圧:30V●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:0℃ アズワン品番65-7282-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする