E2S-W25 1M 近接センサ ブロック形 検出範囲 2.5 mm 非点滅 1kHz オムロンヘルスケア 61925704

近接センサ ブロック形 検出範囲 2.5 mm 非点滅 1kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61925704品番E2S-W25 1M
参考基準価格(税別)¥8,230販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

E2A3長距離センサ
オムロン製のE2A3誘導型センサは、E2Aと同等の標準製品よりも検出距離が長いです。 この製品の機能と最適化された検出性能により、埋込型の要件の3倍の検出距離が達成されます。 通常よりも検出距離が長いので、接触や機械損傷の可能性が軽減します。
トリプル検出距離 PBTP検出面材質 LED表示
E2A3長距離センサ。オムロン製のE2A3誘導型センサは、E2Aと同等の標準製品よりも検出距離が長いです。 この製品の機能と最適化された検出性能により、埋込型の要件の3倍の検出距離が達成されます。 通常よりも検出距離が長いので、接触や機械損傷の可能性が軽減します。トリプル検出距離 PBTP検出面材質 LED表示。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:20mm●幅:8mm●奥行き:7.8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:50 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7306-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする