近接センサ ブロック形 検出範囲 2.5 mm 非点滅 1kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61925720 品番E2S-Q25 1M
参考基準価格(税別)¥8,210 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

E2Q2検出距離を変更可能な近接センサ
E2Q2長方形近接センサでは、検出方向を自由に変更できます。
検出方向を前方から後方に変更可能 90°ごとに上、下、左、右に方向を調整可能 リミットスイッチのように取り付け
E2Q2検出距離を変更可能な近接センサ。E2Q2長方形近接センサでは、検出方向を自由に変更できます。検出方向を前方から後方に変更可能 90°ごとに上、下、左、右に方向を調整可能 リミットスイッチのように取り付け。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:23mm●幅:8.9mm●奥行き:8.4mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:50 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7361-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする