PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 電子部品(オンボード)
PEPPERL+FUCHSの 能動部品
PEPPERL+FUCHSの ディスクリート
近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm 非点滅 500Hz
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61925774
品番
NBN3-F31-E8-V1
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
標準的なアクチュエータへの直接取り付け 小型で安定したハウジング 固定セッティング
標準的なアクチュエータへの直接取り付け 小型で安定したハウジング 固定セッティング。
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:65mm●幅:36mm●奥行き:33.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番
65-7300-11