近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm 非点滅 600Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61925799 品番TL-W3MB1 2M
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IEC IP67
TL-W3誘導センサ
特長と利点
省スペース、低プロファイル硬質アルミダイキャストハウジング
全機種に動作インジケータ付き
ハウジングの前面又は背面取り付け
水やオイルの飛沫から保護
IEC IP67。TL-W3誘導センサ。特長と利点。省スペース、低プロファイル硬質アルミダイキャストハウジング。全機種に動作インジケータ付き。ハウジングの前面又は背面取り付け。水やオイルの飛沫から保護。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12→ 24 V dc●長さ:27mm●幅:10mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7275-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする