PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 電子部品(オンボード)
PEPPERL+FUCHSの 能動部品
PEPPERL+FUCHSの ディスクリート
近接センサ ブロック形 検出範囲 4 mm 埋込型 1.4kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:12mm●幅:26mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:250 mA●材質:ポリアミド●短絡過負荷保護:あり
注文コード
61925835
品番
NBB4-F1-E2-V3
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
4 mm埋込型 3線式DC
4 mm埋込型 3線式DC。
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:12mm●幅:26mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:250 mA●材質:ポリアミド●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番
65-7300-75