PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 電子部品(オンボード)
PEPPERL+FUCHSの 能動部品
PEPPERL+FUCHSの ディスクリート
近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm 埋込型 80Hz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:40 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V●長さ:65mm●幅:80mm●奥行き:40mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PBT●短絡過負荷保護:あり
注文コード
61925887
品番
NCB40-FP-A2-P1-V1
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Comfortシリーズ 40 mm埋込型
Comfortシリーズ 40 mm埋込型。
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:40 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V●長さ:65mm●幅:80mm●奥行き:40mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PBT●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番
65-7300-86