近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 500Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61925914 品番TL-W5MB1 2M
参考基準価格(税別)¥8,520 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

TL-W標準平型誘導センサ
TL-Wシリーズは、標準平型誘導近接センサです。 センサはわずか6 mmの厚さながら、検出距離は最大5 mmです。
特長と利点
2 mケーブル付きプレ配線モデル 耐熱ABSケーシング 保護回路: 負荷短絡保護,サージサプレッサ 仕様温度範囲-25 → 70℃ IP67導入保護
TL-W標準平型誘導センサ。TL-Wシリーズは、標準平型誘導近接センサです。 センサはわずか6 mmの厚さながら、検出距離は最大5 mmです。特長と利点。2 mケーブル付きプレ配線モデル 耐熱ABSケーシング 保護回路: 負荷短絡保護,サージサプレッサ 仕様温度範囲-25 → 70℃ IP67導入保護。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:30.5mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7270-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする