近接センサ ブロック形 検出範囲 50 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61925939 品番IQR80-50BPPKC0S
参考基準価格(税別)¥56,200 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 250 Hz です。長方形のハウジングとプラスチック製、PBT ハウジング素材を備えています。減速率 1 溶接耐性
Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 250 Hz です。長方形のハウジングとプラスチック製、PBT ハウジング素材を備えています。減速率 1 溶接耐性。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:50 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 30 V アズワン品番65-7299-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする