PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 電子部品(オンボード)
PEPPERL+FUCHSの 能動部品
PEPPERL+FUCHSの ディスクリート
近接センサ ブロック形 検出範囲 50 mm 埋込型 80Hz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61925948
品番
NCB50-FP-E2-P1-V1
参考基準価格(税別)
¥70,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
50 mm埋込型 3線式DC
50 mm埋込型 3線式DC。
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:50 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:65mm●幅:84mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:60V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PBT●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番
65-7300-12