BALLUFF 誘導係数 1 センサは、高精度の金属を検出します。特にさまざまな金属の対象物を使用する場合に適しています。この製品は、減速ファクタなしで広いスイッチング距離を実現し、磁界耐性を備えているため、溶接環境などの強い電磁場が存在する場所に最適です。この過酷な環境向けに、溶接スプラッタに対する耐性を非常に高めるコーティングが施され
BALLUFF 誘導係数 1 センサは、高精度の金属を検出します。特にさまざまな金属の対象物を使用する場合に適しています。この製品は、減速ファクタなしで広いスイッチング距離を実現し、磁界耐性を備えているため、溶接環境などの強い電磁場が存在する場所に最適です。この過酷な環境向けに、溶接スプラッタに対する耐性を非常に高めるコーティングが施されたタイプも用意されています。接続: M12 x 1 - オス、3 ピン、A コード ハウジング材質:黄銅、PTFE コーティング 材質検出面: PBT、PTFE コーティング スイッチング出力 PNP 常時開( NO ) 締め付けトルク: 12 Nm。