TE CONNECTIVITY
TE CONNECTIVITYの 電子部品(オンボード)
TE CONNECTIVITYの 受動部品
TE CONNECTIVITYの 抵抗
金属酸化物 抵抗器 0.5W 1.3Ω ±5% 1箱 5000個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
61926298
品番
ROX05SJ1R3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●抵抗:1.3Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7043-49