8/23より値下げ!現場を応援
MFR-25FTE52-1K5 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 1.5kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO 61932248

金属皮膜固定抵抗器 0.25W 1.5kΩ ±1% 1箱 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
注文コード
61932248
品番
MFR-25FTE52-1K5
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)値下げ
9,998
仕様
●抵抗:1.5kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
アズワン品番
65-7004-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする