8/23より値下げ!現場を応援
YAGEO
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22Ω ±1% 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61934926
品番
MF0207FTE52-22R
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
値下げ
¥
689
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207
アズワン品番
65-6996-35