金属皮膜固定抵抗器 2W 10Ω ±5% 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61935714 品番FMP200JT-52-10R
10月26日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

Yageo FMP シリーズの 10 Ω 金属皮膜高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。
Yageo FMP シリーズの 10 Ω 金属皮膜高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は 100 PPM/ ℃ です 最大動作電圧は 500 V です 動作温度範囲: 55 → +155 ℃。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:2W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP アズワン品番65-6987-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする