傾きセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61936405 品番GIM500R-M112.FC4.A
参考基準価格(税別)¥88,800 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

Baumer の GIM500R 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、極性反転から保護しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 精度(標準): ± 0.1 °
Baumer の GIM500R 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、極性反転から保護しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 精度(標準): ± 0.1 °。

仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7323-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする