お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

4600-6P 蛍光尿管カテーテル NIRC 2セット入 4600-6シリーズ カーディナルヘルス 61936509

蛍光尿管カテーテル NIRC 2セット入 4600-6シリーズ

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2セット)アズワン品番65-5551-92注文コード61936509品番4600-6P

NIRC(TM)(NearInfraredRayCatheter)蛍光尿管カテーテルは、近赤外線カメラと併用することで蛍光を発する特殊蛍光色素を含んだカテーテルです。
近赤外線カメラによる観察によって、蛍光尿管カテーテル(尿管位置)をモニター上に映し出します。
尿管の位置が特定できるので、尿管損傷のリスク低減につながります。
蛍光尿管カテーテルは、励起波長750~

仕様●原材料●▼カテーテル:蛍光色素入りポリウレタン樹脂●▼ガイドワイヤ:ステンレス鋼、ポリテトラフルオロエチレン●▼コネクタ:ステンレス鋼、ポリカーボネート●滅菌:EOG滅菌●カテーテル外径/先端形状:6Fr(Φ2.0)/ピックテイルアズワン品番65-5551-92医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:30100BZX00188000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする