光ファイバセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61939196 品番E39-F3A
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

E32光電センサ及びアクセサリ
オムロンE32シリーズ業務用光電センサ製品及びアクセサリ
IP67定格 用意されている検出タイプ - スルービーム又は反射型
E32光電センサ及びアクセサリ。オムロンE32シリーズ業務用光電センサ製品及びアクセサリ。IP67定格 用意されている検出タイプ - スルービーム又は反射型。

仕様●光ファイバのタイプ:ガラス●材質:アルミ●長さ:23mm●幅:6 (Dia.)mm●寸法:6 (直径) x 23 mm アズワン品番65-7356-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする