光ファイバセンサ 1000 mm IP67 12 → 24 VDC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61939300 品番E32-TC200B
参考基準価格(税別)¥9,420 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●検出範囲:1000 mm●IP保護等級:IP67●電源電圧:12 → 24 VDC アズワン品番65-7282-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする