光ファイバセンサ IP50 12 → 24 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●検出範囲:0 → 1400 mm (近接システム)、0 → 18000 mm (スルービームシステム)●出力タイプ:NPN●光ファイバのタイプ:ガラス , プラスチック●接続方式:4線●応答時間:1.60E-05 秒●電気的接続:ケーブル●応答周波数:31.2 kHz●IP保護等級:IP50●材質:プラスチック●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:34.6mm●幅:10.5mm●寸法:10.5 x 34.6 x 71.9 mm 注文コード61939379 品番WLL180T-N432
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

概要一目でわかる最大16 μsまでの応答時間を選択可能 検出範囲:最大 20 m (スルービームシステム) 最大 1,400 mm (近接システム) バス対応、干渉防止機能付き 2 x 4 桁デジタルディスプレイ 調整可能なヒステリシス 回転可能なディスプレイ画面 高分解能信号処理 プログラム可能時間遅延あなたの利点粉塵、スプレー、ミストなど、最も困難な環境でも
概要一目でわかる最大16 μsまでの応答時間を選択可能 検出範囲:最大 20 m (スルービームシステム) 最大 1,400 mm (近接システム) バス対応、干渉防止機能付き 2 x 4 桁デジタルディスプレイ 調整可能なヒステリシス 回転可能なディスプレイ画面 高分解能信号処理 プログラム可能時間遅延あなたの利点粉塵、スプレー、ミストなど、最も困難な環境でも、信頼性の高い、Rapid Process 検出が可能です 外部のティーチイン機能を備えているので、試運転と製品の切り替えが簡単です バス設定オプションを使用すると、クロストークが不要になります 直感的な操作メニューにより、すばやく簡単にセットアップして調整できます 高分解能信号処理による柔軟なパラメータ調整ヒステリシス及び時間遅延は、微小物体や透明物体を検出する場合など、用途に合わせて調整できます 設置が困難な場合でも、読み取りやすいディスプレイ 真空環境で信頼性の高い光学検出 太陽電池のピックアップ位置での突起の監視 セルの IDWLL180T 光ファイバ光電センサファミリは、世界最速の応答時間わずか 16 μ s を実現します。さらに、最大 20 m の優れた検出距離と、その高い光度により、塵埃、スプレー、噴霧、噴流水などの困難な環境でも、信頼性が高く、高出力のソリューションを提供します。試運転は簡単です。外部のティーチイン入力を使用するか、ユニットに直接入力します。2 桁 4 桁ディスプレイにより、すべてのプログラミングステップ、ステータスディスプレイ、及び直感的なメニュー構造を通じてターゲット値と実際値を視覚化できます。WLL180T センサは、要件に応じて、スタンドアロン又はバス構成のいずれかで動作します。バス構成では、複数のセンサーが内部バスを介してネットワーク化され、1 つの WLL180T の設定をバス上の他のすべてのデバイスにコピーできるようになります。光ファイバアンプのクロストークは、センサに内蔵された干渉防止ロジックによって防止されます。用途基板の検出 ボトルのレベルを測定します ボトルのレベルを測定します ログの検出と分類 スカントリングの検出 シンギュレーション・システムの有無と充填レベルを確認しています グリッパーと射出成形ツールの部品を検出します グリッパーの位置を監視します

仕様●検出範囲:0 → 1400 mm (近接システム)、0 → 18000 mm (スルービームシステム)●出力タイプ:NPN●光ファイバのタイプ:ガラス , プラスチック●接続方式:4線●応答時間:1.60E-05 秒●電気的接続:ケーブル●応答周波数:31.2 kHz●IP保護等級:IP50●材質:プラスチック●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:34.6mm●幅:10.5mm●寸法:10.5 x 34.6 x 71.9 mm アズワン品番65-7282-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする