光ファイバセンサ IP50 12 → 24 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力タイプ:NPN●接続方式:Pre-Wired●応答時間:200 μs●ライトソース:赤色LED●電気的接続:Pre-Wired Cable●IP保護等級:IP50●材質:PBT●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:67.3mm●幅:10mm●動作温度 Min:-25℃ 注文コード61939415 品番E3XNA11F2M
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

高性能E3X-NA
PBTハウジング、PCカバー IP50 オムロンE32光ファイバケーブルを使用 高速モデルのため、ラベリング及び生産ラインの用途に最適 配線済みのモデルのため、単一の用途に最適 多重アンプ用途向けのコネクタモデル。省ワイヤ接続を実現 マスターコネクタ(電源と出力)及びスレーブコネクタ(出力のみ)を別々に利用可能、品番 ; 378-8618 378-861
高性能E3X-NA。PBTハウジング、PCカバー IP50 オムロンE32光ファイバケーブルを使用 高速モデルのため、ラベリング及び生産ラインの用途に最適 配線済みのモデルのため、単一の用途に最適 多重アンプ用途向けのコネクタモデル。省ワイヤ接続を実現 マスターコネクタ(電源と出力)及びスレーブコネクタ(出力のみ)を別々に利用可能、品番 ; 378-8618 378-8618 及び ; 378-8624 378-8624 を参照 適切な光ファイバ感知ヘッドについては、品番 ; 340-976 340-976 及び ; 340-960 340-960 を、またマスター / スレーブコネクタについては、品番 ; 378-8618 378-8618 及び ; 378-8624 378-8624 を参照 電源電圧(V dc): 10 → 24 ±10 % スイッチング電流(mA): 50 代表的な検出距離: 150 mm (DC200)、400 mm (TC200) ポテンショメータの感度調整を簡単に実施可能 オフディレータイマ: 40 ms固定 明状態オン / 暗状態オン選択可能 短絡保護、逆極性保護 相互干渉保護 LED棒グラフユーザーインターフェイスにより、最適な設定及び調整をわかりやすく表示 パルス伸長用のタイマ機能により、自動化システムとの統合を実現 明状態オン / 暗状態オン選択可能 動作温度範囲: -25 → +55℃ (並べて使用する場合は+50℃) 寸法(mm): W 10 x D 67.3 x H 31.6。

仕様●出力タイプ:NPN●接続方式:Pre-Wired●応答時間:200 μs●ライトソース:赤色LED●電気的接続:Pre-Wired Cable●IP保護等級:IP50●材質:PBT●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:67.3mm●幅:10mm●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7316-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする