高性能E3X-NA
PBTハウジング、PCカバー IP50 オムロンE32光ファイバケーブルを使用 高速モデルのため、ラベリング及び生産ラインの用途に最適 配線済みのモデルのため、単一の用途に最適 多重アンプ用途向けのコネクタモデル。省ワイヤ接続を実現 マスターコネクタ(電源と出力)及びスレーブコネクタ(出力のみ)を別々に利用可能、品番 ; 378-8618 378-861
高性能E3X-NA。PBTハウジング、PCカバー IP50 オムロンE32光ファイバケーブルを使用 高速モデルのため、ラベリング及び生産ラインの用途に最適 配線済みのモデルのため、単一の用途に最適 多重アンプ用途向けのコネクタモデル。省ワイヤ接続を実現 マスターコネクタ(電源と出力)及びスレーブコネクタ(出力のみ)を別々に利用可能、品番 ; 378-8618 378-8618 及び ; 378-8624 378-8624 を参照 適切な光ファイバ感知ヘッドについては、品番 ; 340-976 340-976 及び ; 340-960 340-960 を、またマスター / スレーブコネクタについては、品番 ; 378-8618 378-8618 及び ; 378-8624 378-8624 を参照 電源電圧(V dc): 10 → 24 ±10 % スイッチング電流(mA): 50 代表的な検出距離: 150 mm (DC200)、400 mm (TC200) ポテンショメータの感度調整を簡単に実施可能 オフディレータイマ: 40 ms固定 明状態オン / 暗状態オン選択可能 短絡保護、逆極性保護 相互干渉保護 LED棒グラフユーザーインターフェイスにより、最適な設定及び調整をわかりやすく表示 パルス伸長用のタイマ機能により、自動化システムとの統合を実現 明状態オン / 暗状態オン選択可能 動作温度範囲: -25 → +55℃ (並べて使用する場合は+50℃) 寸法(mm): W 10 x D 67.3 x H 31.6。