光ファイバセンサ IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●検出範囲:20 (高速モード)、30 (標準モード)、50 (高分解能モード)、8 (超高速モード) mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ワイヤリード●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:PVCコーティング●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃ 注文コード61939564 品番E32-D21 2M
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Easy Mount E32光ファイバ感知ヘッド
E32光ファイバセンサには、加工物の存在や位置の検出などの広範囲の用途向けに様々な形式があります。
ケーブルが曲がることが多いロボット用途向けの高い柔軟性を備えたファイバ 取り付けが容易な固定穴付き角型ヘッダで、迅速な設置 切って長さを調節できる2 m又は5 mのケーブルがすべてのモデルに付属 E3X光ファ
Easy Mount E32光ファイバ感知ヘッド。E32光ファイバセンサには、加工物の存在や位置の検出などの広範囲の用途向けに様々な形式があります。ケーブルが曲がることが多いロボット用途向けの高い柔軟性を備えたファイバ 取り付けが容易な固定穴付き角型ヘッダで、迅速な設置 切って長さを調節できる2 m又は5 mのケーブルがすべてのモデルに付属 E3X光ファイバアンプ用。

仕様●検出範囲:20 (高速モード)、30 (標準モード)、50 (高分解能モード)、8 (超高速モード) mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ワイヤリード●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:PVCコーティング●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7310-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする