光ファイバセンサ IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61939580 品番E32D11N2M
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

検出距離は、感知オブジェクトとして白い紙を使用して測定します。
E32 N 光ファイバ検出ヘッド(ライトアングル)
光ファイバセンサヘッドにより、すばやく簡単に取り付け可能 ナット 1 個で迅速に取り付け可能 曲げ半径はわずか 1 mm です Multicore Fibers のおかげで柔軟性が高い 直角設計でしっかり固定できます E3X-DAC-S 及び E3X-MDA アンプに適
検出距離は、感知オブジェクトとして白い紙を使用して測定します。E32 N 光ファイバ検出ヘッド(ライトアングル)。光ファイバセンサヘッドにより、すばやく簡単に取り付け可能 ナット 1 個で迅速に取り付け可能 曲げ半径はわずか 1 mm です Multicore Fibers のおかげで柔軟性が高い 直角設計でしっかり固定できます E3X-DAC-S 及び E3X-MDA アンプに適合しています。

仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PVC Coating●長さ:15.7mm●動作温度 Max:+70℃ アズワン品番65-7300-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする