画像準備中

細胞培養ディッシュ 100mm(Φ96x21mm)トリプルバッグ 393100シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(54枚) 注文コード61946266 品番393100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥28,159
販売価格(税別)
25,599

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●培養表面積:60.1cm2●外寸:Φ96x21mm●材質:P.S●温度耐性:P.E(ポリエチレン) -40℃〜70℃ アズワン品番65-3782-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする