92096 細胞培養プレート 96well 平底 92096シリーズ TPP 61946930

92096 細胞培養プレート 96well 平底 92096シリーズ TPP 61946930
92096 細胞培養プレート 96well 平底 92096シリーズ TPP 61946930

細胞培養プレート 96well 平底 92096シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個(162枚)
注文コード
61946930
品番
92096
参考基準価格(税別)¥98,400販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。

仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●寸法(WxDxH):127.8x85.5x16.7mm●容量:0.40ml/1ウェル●ウェル内寸:Φ6.7x11.1mm●培養面積:34mm2●底形状:平底●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~60℃●※適合シールはありません。
アズワン品番
65-3796-28
注意
●※適合シールはありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする