画像準備中

コンパクトリニアアクチュエータ DRLIIシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)- 注文コード61947436 品番LRD514-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品はストローク・内容量など197種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)(回路部)0.12 形状- シリーズ- 取付角寸法(mm)- ストローク(mm)- ねじの種類- リード(mm)- モータータイプ- 付加機能- 適合モーター- 繰返し精度(mm)- ロストモーション(mm)- 平行度(mm)- 移動量(mm)- 許容モーメント(N・m)- 最大可搬質量(水平)(kg)- 最大可搬質量(垂直)(kg)- 推力(N)- 保持力(N)- 最高速度(mm/s)- 最大加速度(m/s2)- 定格電流(A/相)- 巻線抵抗(Ω/相)- 電圧(V)DC24±10% ドライバ種類パルス列入力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする