三角フラスコ 3L PC ベントフィルターキャップ 滅菌済み WNB786011シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4パック×4個) 注文コード 61948540 品番 WNB786011
参考基準価格(税別)¥136,800 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PC製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。

仕様●4×4個●容量(L):3●キャップタイプ:フィルターキャップ●サイズ(mm)●高さ:253、口径:62、底面:230●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3863-26
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする