三角フラスコ 3L ハイエフィシエンシー PC シールキャップ 滅菌済み WNB786101シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 61948558 品番 WNB786101
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥37,179
販売価格(税別)
33,799

NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。フラスコ素材はUSPクラス6に準拠し、透明度が高く、耐衝撃性、耐酸化性に優れ、121℃までの高温に耐性。フラスコ本体には射出成形による目盛りが付いており、充填液量の確認が容易。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。3L広口三角フラスコには、5Lフラスコと同じネックサイズを採用し省スペースであるだけでなく、酸素流量を増加させて、細胞培養の効率性を向上。材質:PC製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。個別包装。電子滅菌済み:SAL=10-6。

仕様●4個(1×4pk)●容量(L):3●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:253.5、口径:67、底面:162●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3863-27
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする