酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 3.2nF 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61949100 品番ERZV14D101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm
小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上。

仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:3.2nF●長さ:38.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:15.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:100V アズワン品番65-7207-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする