酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 6.5nF 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード61949109 品番ERZV20D101
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm
小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上。

仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:100A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:6.5nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.1mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.1mm●バリスタ電圧:100V アズワン品番65-7209-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする